絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(2)
- W3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 38
- 30(1)
- 40(28)
- 50(67)
- 52(1)
- 53(2)
- 60(13)
- 65(47)
- 67(1)
- 75(76)
- 85(8)
- 100(87)
- 102(1)
- 124(1)
- 125(32)
- 130(1)
- 150(18)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(1)
許容荷重(daN)
- 30(2)
- 39.2(1)
取付高(mm)
- 42.5(1)
- 59(2)
ストッパー
- あり(3)
あり
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
- クロームメッキ(2)
クロームメッキ
車輪幅(mm)
- 16(2)
- 51(1)
16・51
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(2)
- 東海キャスター(1)
ハンマーキャスター・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M12(2)
W3/8(1)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター