絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(5)
- 125(4)
- 150(7)
車輪タイプ
単輪(5)
ストッパー
- あり(3)
- なし(7)
材質(車輪)
- ゴム(8)
- 鋳物(イモノ)(1)
車輪幅(mm)
- 22
- 14(3)
- 16(16)
- 17(12)
- 20(28)
- 21(55)
- 25(61)
- 26(20)
- 27(41)
- 28(18)
- 29(3)
- 32(31)
- 33(6)
- 34(4)
- 35(8)
- 38(14)
- 40(13)
- 42(5)
- 43(4)
- 44(4)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 50(4)
- 60(8)
50・60
取付高(mm)
- 122(1)
- 126(3)
- 129(1)
- 152(4)
- 176(1)
- 180(6)
122・126・129・152・176・180
金具仕上
- クロームメッキ(9)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(8)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
125(4)
150(7)

420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
ナンシン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)プレスタイヤ車形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター