絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 65(1)
- 75(1)
- 85(4)
- 100(9)
- 125(8)
- 150(3)
適合パイプ径
- 18~20(1)
- 21~23(1)
- 22.2(1)
- 24~26(1)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 28.6(1)
- 32(2)
- 38(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(1)
- ゴム(3)
- ナイロン(7)
取付高(mm)
- 70(2)
- 85(1)
- 93(1)
- 103(1)
- 107(3)
- 122(2)
- 126(5)
- 128(2)
- 148(2)
- 152(5)
- 154(1)
- 180(3)
ストッパー
- あり(12)
車輪幅(mm)
- 25
- 16(10)
- 17(4)
- 18(2)
- 20(16)
- 21(29)
- 22(5)
- 27(27)
- 28(3)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(6)
- 34(1)
- 35(3)
- 38(3)
- 40(4)
- 42(2)
- 45(6)
- 62(1)
- 69(2)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(9)
- ステンレス(1)
- 三価クロム(2)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム
車輪タイプ
単輪(8)
単輪
形状
- 自在車(8)
自在車
許容荷重(daN)
- 50(3)
- 50.014(2)
- 60(11)
- 70(8)
- 80(1)
50・50.014・60・70・80
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
- ユーエイキャスター(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
65(1)
75(1)
85(4)
100(9)
125(8)
150(3)

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車Sストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)42取付パイプ内径T(mm)21~23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から9日以内出荷420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥989税込¥1,0881個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415K自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター