絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100
- 38(5)
- 40(13)
- 50(34)
- 65(23)
- 73(1)
- 75(31)
- 85(16)
- 125(31)
- 130(2)
- 150(25)
- 200(4)
適合パイプ径
- 18~20(2)
- 21~23(2)
- 22.2(4)
- 24~26(3)
- 25(8)
- 25.4(2)
- 28.6(4)
- 32(6)
- 38(7)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(16)
- エラストマー(3)
- ゴム(17)
- ナイロン(13)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 110(1)
- 114(1)
- 120(1)
- 122(7)
- 126(23)
- 128(6)
- 129(1)
- 132(7)
- 134(2)
- 135(2)
ストッパー
- あり(46)
車輪幅(mm)
- 22(5)
- 25(9)
- 27(24)
- 28(3)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(6)
- 34(1)
- 69(2)
- 74(1)
22・25・27・28・29・30・32・34・69・74
金具仕上
- クロームメッキ(36)
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(7)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(29)
双輪(3)
単輪・双輪
形状
- その他(1)
- 自在車(27)
その他・自在車
許容荷重(daN)
- 50(17)
- 50.014(2)
- 60(21)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(6)
- 120(5)
50・50.014・60・70・80・100・120
ブランド
- ハンマーキャスター(41)
- ユーエイキャスター(5)
- ナンシン(3)
- TRUSCO(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(5)
40(13)
50(34)
65(23)
75(31)
85(16)
100
125(31)
150(25)
200(4)

差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
一般キャスター
ナンシン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から9日以内出荷車輪幅(mm)27取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から27日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車Sストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター