絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60(1)
- 63(4)
- 65(21)
取付座(mm)
- 70×42(2)
- 70×47(2)
- 70×58(11)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(4)
- エラストマー(5)
- ゴム(7)
- ナイロン(6)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
- 80
- 65(81)
- 70(34)
- 79(31)
- 85(47)
- 90(49)
- 92(61)
- 93(91)
- 100(53)
- 107(33)
- 122(79)
- 128(32)
- 132(90)
- 140(40)
- 144(112)
- 165(34)
- 168(77)
- 177(103)
- 190(113)
- 198(133)
- 250(115)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 35(1)
- 35.304(1)
- 40(10)
- 55(8)
- 55.015(1)
- 60(3)
- 68.6(1)
- 80(1)
- 130(1)
- 147(1)
ストッパー
- あり(3)
- なし(24)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 21(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(13)
- 27(7)
20・21・23・24・25・27
車輪タイプ
単輪(15)
双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(5)
- 三価ユニクロ(4)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(8)
- ナンシン(2)
- ハンマーキャスター(7)
- ハーフェレ(1)
- ユーエイキャスター(4)
- 内村製作所(4)
TRUSCO・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
60(1)
63(4)
65(21)

420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(36件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥749税込¥8241個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番114-4467質量(g)259材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
TRUSCO¥649税込¥7141個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
ハーフェレ¥5,298税込¥5,8281個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)固定
ハンマーキャスター¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番114-4469質量(g)188材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×47表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
TEL 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン¥619税込¥6811個翌日出荷から6日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり