絞り込み
車輪径(Φmm)
- 30(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 100(29)
- 125(35)
- 130(9)
- 150(34)
取付座(mm)
- 28.5×28.5(1)
- 67~74×67~74(1)
- 90×90(1)
- 95×95(13)
- 102×102(21)
- 105×80(2)
- 105×105(2)
- 108×108(2)
- 110×110(2)
- 112×112(3)
- 113×113(2)
- 114×114(1)
- 120×120(8)
- 127×102(1)
- 130×130(8)
- 137×93(1)
- 140×80(1)
- 150×120(1)
- 190×150(1)
材質(車輪)
- ウレタン(27)
- エラストマー(4)
- ゴム(16)
- ナイロン(27)
- 鋳物(イモノ)(18)
取付高(mm)
- 44(1)
- 93(2)
- 113(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(3)
- 144(17)
- 145~153(2)
- 151(1)
- 156(12)
- 161(2)
- 165(2)
- 168(13)
- 174(5)
- 177(9)
- 190(21)
- 191(4)
- 198(3)
- 199(8)
許容荷重(daN)
- 13(2)
- 18(2)
- 98(4)
- 100(5)
- 120(3)
- 127(6)
- 130(2)
- 130.036(1)
- 147(1)
- 150(14)
- 160(25)
- 170.6(2)
- 180(2)
- 196(9)
- 200(6)
- 220(7)
- 230(3)
- 245(2)
- 250(5)
- 490.333(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(14)
- なし(65)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 35
- 20(49)
- 21(66)
- 25(147)
- 26(23)
- 27(103)
- 28(54)
- 30(63)
- 32(196)
- 34(31)
- 36(25)
- 38(205)
- 40(178)
- 42(63)
- 43(30)
- 44(27)
- 45(106)
- 46(33)
- 48(23)
- 50(95)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(50)
双輪(3)
単輪・双輪
金具仕上
- その他(1)
- ステンレス(5)
- ユニクロメッキ(32)
- 三価ユニクロ(3)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(27)
- イマオコーポレーション(12)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
- エスコ(7)
- TRUSCO(7)
- ナンシン(7)
- イノアック(6)
- ユーエイキャスター(3)
- オーエッチ工業(2)
- 東正車輛(2)
- カツヤマキカイ(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- 京町産業車輌(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東北車輌(1)
ハンマーキャスター・イマオコーポレーション・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・TRUSCO・ナンシン・イノアック・ユーエイキャスター・オーエッチ工業・東正車輛・カツヤマキカイ・ウカイ(岐阜産研工業)・京町産業車輌・LAMP(スガツネ工業)・東北車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
70(2)
75(2)
100(29)
125(35)
130(9)
150(34)

ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)
イノアック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥7,698税込¥8,4681個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン(3件のレビュー)¥199税込¥2191個翌日出荷から7日以内出荷双輪デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
標準型鋳物キャスター(鉄車)
東北車輌¥5,698税込¥6,2681個当日出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥669税込¥7361個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から21日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装色黒タイプ自在式
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20
イノアック¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5280色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪)帯電防止性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (旋回金具付)
イノアック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり