絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(6)
- 65(8)
- 75(37)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(49)
- 130(48)
- 150(61)
- 170(1)
- 175(1)
- 177(1)
- 180(20)
- 200(47)
- 210(1)
- 215(1)
- 225(2)
- 250(26)
- 251(2)
- 291(2)
- 300(24)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 82×82(17)
- 85×85(9)
- 90×90(6)
- 95×95(16)
- 100×85(4)
- 107×107(9)
- 108×108(24)
- 120×120(31)
- 122×122(11)
- 126×126(11)
- 137×137(11)
- 140×140(19)
- 142×142(4)
- 145×145(11)
- 160×160(13)
- 175×175(8)
- 177×177(9)
- 187×187(9)
- 195×195(4)
- 200×200(4)
- 取付座(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(12)
- ウレタン(36)
- ゴム(14)
- ナイロン(12)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(4)
取付高(mm)
- 92(5)
- 101(18)
- 105(4)
- 122(9)
- 140(5)
- 144(23)
- 145(10)
- 177(26)
- 178(14)
- 198(29)
- 210(18)
- 230(13)
- 235(5)
- 250(17)
- 255(16)
- 305(8)
- 315(18)
- 355(5)
- 360(12)
- 375(6)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 98(4)
- 127(4)
- 147(9)
- 176.4(4)
- 196(14)
- 200(5)
- 245(5)
- 294(13)
- 300(4)
- 343(9)
- 350(4)
- 400(6)
- 441(7)
- 470.719(5)
- 490(9)
- 500(10)
- 550(4)
- 588(4)
- 657.046(4)
- 1470(6)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- なし(47)
なし
車輪タイプ
単輪(32)
双輪(2)
空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 21(2)
- 25(2)
- 27(2)
- 32(13)
- 34(6)
- 38(8)
- 42(13)
- 44(4)
- 45(13)
- 47(4)
- 50(13)
- 51(5)
- 54(3)
- 60(4)
- 63(5)
- 64(4)
- 65(4)
- 76(5)
- 89(4)
- 102(5)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
21・25・27・32・34・38・42・44・45・47・50・51・54・60・63・64・65・76・89・102・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
ユニクロメッキ
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(285)
- エスコ(205)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(78)
- LAMP(スガツネ工業)(63)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(8)
75(37)
100(49)
130(48)
150(61)
180(20)
200(47)
250(26)
300(24)
車輪径(Φmm)をもっと見る

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
ヨドノ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式
ヨドノ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車80mm 自在金具付き
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷質量(kg)2.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き
ヨドノ¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車
ヨドノ¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入りタイヤ 自在車付
ヨドノ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
重量用低床式キャスター
ヨドノ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)ウレタン取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車
ヨドノ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10色黒タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
プレス製固定金具付ウレタン車
ヨドノ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一般的なプレス製ウレタンキャスターです。用途運搬台車、機械の足回りに。トラスコ品番132-3490材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロムメッキ取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100
鋳物車輪ベアリング入
ヨドノ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
SUS車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷質量(kg)8.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
SUS車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷質量(kg)4.1車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)1.9車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車150mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷質量(kg)3材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷質量(kg)2.1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)50ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm 自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)2.5車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロン車80mm 自在金具付き
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷質量(kg)2.3材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)2.7材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ユニークタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(g)4720材質(車輪)アルミ製MCナイロン車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(g)4720材質(車輪)アルミ製ウレタン車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付
ヨドノ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷質量(kg)0.5材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり