絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(2)
- 47(2)
- 50(10)
- 53(6)
- 60(2)
- 65(4)
- 75(10)
- 80(3)
- 100(11)
- 101.6(3)
- 125(5)
- 127(4)
- 150(6)
- 151(2)
- 152(8)
- 152.4(5)
- 200(4)
- 201.5(2)
- 203(8)
- 203.2(5)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 38×38(1)
- 101.6×114.3(7)
- 134×110(1)
材質(車輪)
- その他(2)
- ウレタン(10)
- エラストマー(13)
- ゴム(8)
- フェノール(2)
- 樹脂(25)
取付高(mm)
- 63(3)
- 65(5)
- 69(4)
- 107(2)
- 115(2)
- 117.5(3)
- 120(2)
- 125(2)
- 126.5(2)
- 132.5(2)
- 142.9(2)
- 145(2)
- 150(2)
- 157(2)
- 168(2)
- 169.8(2)
- 195(8)
- 195.3(3)
- 247(10)
- 247.7(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 39.2(5)
- 49(5)
- 58.8(5)
- 68.6(4)
- 78.4(7)
- 98(10)
- 117.6(3)
- 127.4(2)
- 132.3(3)
- 147(2)
- 156.8(2)
- 186.2(2)
- 196(3)
- 211.6(2)
- 225.4(2)
- 245(2)
- 264.6(5)
- 313.6(2)
- 441(5)
- 798.7(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(1)
- なし(42)
あり・なし
車輪タイプ
単輪(20)
双輪(21)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 14(1)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(4)
- 32.5(1)
- 34.9(2)
- 35(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 43(2)
- 44(3)
- 46(4)
- 48(4)
- 51.6(19)
- 52.5(1)
- 58(1)
- 64.5(2)
- 100(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
14・25・28・30・32・32.5・34.9・35・36・38・40・43・44・46・48・51.6・52.5・58・64.5・100・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(285)
- エスコ(208)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(10)
53(6)
75(10)
100(11)
125(5)
150(6)
152(8)
152.4(5)
203(8)
203.2(5)
車輪径(Φmm)をもっと見る

ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャスター NS型
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター FP45型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター FA45型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
重量用キャスター 60シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FA55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター FP55型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
低床式重量用キャスター HG型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ES型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)鋼RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ESL型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)鋼取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAP型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
キャスター MFD型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)特性静音車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)鋼形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
アジャキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼ストッパーなし材質(プレート)鋼付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
シーンシフター
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
200025059 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
200025058 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887
200025062 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-28メーカー商品コード133-6174
200025061 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-27メーカー商品コード131-8875
200025063 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-26メーカー商品コード131-4040
200025065 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-25メーカー商品コード131-3994
200025064 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥84,980税込¥93,4781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-24メーカー商品コード131-4010
200025066 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-23メーカー商品コード131-7318
200025068 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-22メーカー商品コード131-5722
200025067 重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-21メーカー商品コード131-5732
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり