絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(8)
- 50(5)
- 64(1)
- 65(1)
- 75(1)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(2)
- ゴム(3)
- ナイロン(4)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 49(2)
- 51.5(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 64(1)
- 67(1)
- 69(1)
- 70(1)
- 71(1)
- 84(2)
許容荷重(daN)
- 39.2
- 20(29)
- 30(39)
- 40(54)
- 50(53)
- 58.8(31)
- 60(62)
- 70(37)
- 80(39)
- 98(29)
- 100(39)
- 117.6(31)
- 120(93)
- 150(81)
- 160(90)
- 180(49)
- 200(38)
- 245(34)
- 250(49)
- 300(65)
- 400(37)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 38×38(1)
- 42×42(1)
- 46.5×46.5(1)
- 60×60(2)
車輪幅(mm)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 25(1)
- 40(2)
- 41.5(3)
- 44(3)
18・19・20・23・25・40・41.5・44
ストッパー
- あり(6)
- なし(1)
あり・なし
金具仕上
- 亜鉛メッキ(3)
亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(5)
単輪・双輪
ブランド
- エスコ(5)
- 東海キャスター(5)
- SAMSONG(3)
- テンテキャスター(2)
- ハーフェレ(1)
エスコ・東海キャスター・SAMSONG・テンテキャスター・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(8)
50(5)
64(1)
65(1)
75(1)

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥969税込¥1,0661個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥439税込¥4831個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0531質量(g)390車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。形状自在車S色黒材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥539税込¥5931個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9056質量(kg)0.26材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)60×60取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)48/38
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥259税込¥2851個当日出荷軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。用途耐久性の高い小物運搬具向け。トラスコ品番161-0534質量(g)304車輪幅(mm)23取付高H(mm)84取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-6材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)113材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)41.5穴径P(Φmm)5.2プレート寸法(mm)46.5ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)35全高H(mm)54.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46車輪径D(Φmm)40
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-16材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)66材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー有り全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46平径(mm)14車輪径D(Φmm)40
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-140材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)87材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42車輪径D(Φmm)40
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-112材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)92ストッパー回転ストッパー
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥779~税込¥857~1個8日以内出荷から11日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒
東海キャスター(1件のレビュー)¥859税込¥9451個5日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)44取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり