カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(1)
- 38(1)
- 40(19)
- 47(1)
- 50(13)
- 52(1)
- 53(2)
- 64(2)
- 65(5)
- 75(6)
取付座(mm)
- 35×30(1)
- 38×38(3)
- 42×42(3)
- 46.5×46.5(2)
- 47×47(3)
- 55×42(1)
- 60×60(5)
- 65×48(1)
- 68×38(1)
- 70×42(1)
- 70×43(1)
- 70×60(1)
材質(車輪)
- ウレタン(8)
- エラストマー(4)
- ゴム(12)
- ナイロン(19)
- 樹脂(7)
ストッパー
- あり(9)
- なし(27)
許容荷重(daN)
- 39.2
- 30(109)
- 40(132)
- 50(156)
- 58.8(77)
- 60(183)
- 70(109)
- 80(110)
- 98(86)
- 100(140)
- 120(224)
- 150(176)
- 160(211)
- 180(116)
- 196(77)
- 200(120)
- 245(90)
- 250(121)
- 294(81)
- 300(176)
- 400(91)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 35(1)
- 42.5(1)
- 44(1)
- 45(3)
- 48(1)
- 49(6)
- 51.5(4)
- 54(2)
- 55(4)
- 63(2)
- 64(5)
- 65(2)
- 66(2)
- 67(2)
- 69(2)
- 70(2)
- 71(2)
- 71.5(2)
- 84(3)
- 100~112(1)
- 取付高(mm)をもっと見る
35・42.5・44・45・48・49・51.5・54・55・63・64・65・66・67・69・70・71・71.5・84・100~112・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(15)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 12(2)
- 18(2)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(3)
- 23(2)
- 25(3)
- 40(4)
- 41(1)
- 41.5(6)
- 43(1)
- 44(5)
- 46(1)
- 48(1)
- 48.5(1)
- 51(1)
- 54(1)
- 64(1)
12・18・19・20・21・23・25・40・41・41.5・43・44・46・48・48.5・51・54・64
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ユニクロメッキ(1)
- 亜鉛メッキ(6)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(11)
- SAMSONG(10)
- 東海キャスター(9)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 光(4)
- テンテキャスター(4)
- 岡本工機(3)
- ハーフェレ(3)
- サカエ(1)
- 栃木屋(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- 内村製作所(1)
- ハイロジック(1)
エスコ・SAMSONG・東海キャスター・LAMP(スガツネ工業)・光・テンテキャスター・岡本工機・ハーフェレ・サカエ・栃木屋・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥369税込¥4061個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FP45型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター NS型
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥969税込¥1,0661個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥639税込¥7031個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥439税込¥4831個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0531質量(g)390車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥999税込¥1,0991個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TF型 プレート式
東海キャスター¥619~税込¥681~1個9日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。形状自在車S色黒材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター 65Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
自在ナイロンキャスター
光(1件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです材質車輪ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Eva」
SAMSONG¥499~税込¥549~1個当日出荷表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Bola」
SAMSONG(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン車輪幅(mm)54ストッパーあり車輪径D(Φmm)50
40mm キャスター(ツインホイール・自在)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
キャスターNB型、NS型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。材質本体材料:ポリアミド(PA)、車輪材料:ポリアミド(PA)色ブラックねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (自在金具)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5質量(g)240材質(車輪)二層式ソリットゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)71耐荷重(kg)(3km/h時)40耐熱温度(℃)-20~60材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート材質(車輪)ラバー仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥539税込¥5931個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥469税込¥5161個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9056質量(kg)0.26材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)60×60取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)48/38
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9068質量(kg)0.24材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥259税込¥2851個当日出荷軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。用途耐久性の高い小物運搬具向け。トラスコ品番161-0534質量(g)304車輪幅(mm)23取付高H(mm)84取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥149~税込¥164~1個当日出荷軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。用途耐久性の高い小物運搬具向け。車輪幅(mm)23取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター