絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 38(8)
- 40(30)
- 50(144)
- 60(23)
- 65(93)
- 75(204)
- 85(8)
- 100(342)
- 102(6)
- 125(159)
- 127(8)
- 130(137)
- 150(340)
- 152(9)
- 160(11)
- 200(208)
- 203(7)
- 250(25)
- 300(5)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- その他(1)
- ゴム(4)
- ナイロン(1)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 102(1)
- 108(1)
- 120(2)
- 140(1)
許容荷重(daN)
- 49(3)
- 53.9(1)
- 58.8(1)
- 88.26(1)
- 100(1)
- 196(1)
- 600(1)
- 900(1)
取付座(mm)
- 100×85(3)
- 100×150(1)
- 105×85(1)
車輪幅(mm)
- 22(1)
- 25(3)
- 32(1)
- 34(1)
- 47(1)
- 48(1)
22・25・32・34・47・48
ストッパー
- あり(6)
あり
金具仕上
- 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(3)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- エスコ(3)
- ハーフェレ(3)
- ヨドノ(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- テンテキャスター(1)
エスコ・ハーフェレ・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(30)
50(144)
65(93)
75(204)
100(342)
125(159)
130(137)
150(340)
200(208)
250(25)
車輪径(Φmm)をもっと見る

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)94材質(車輪)プラスチック耐荷重(kg)約60ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥7,998税込¥8,7981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート材質(車輪)ブナ車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
MCナイロ車80mm 自在金具ST付き
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具ST付き
ヨドノ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60![80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717122-180827-02.jpg)
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうるエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり












![80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717122-180827-02.jpg)