絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(9)
- 125(9)
- 150(4)
- 160(4)
- 200(5)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(4)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 69(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 108(1)
- 125(1)
- 128(5)
- 135(2)
- 137(1)
- 155(3)
- 160(2)
- 161(2)
- 178(2)
- 185(2)
- 190(2)
- 200(3)
- 210(1)
- 240(3)
- 250(2)
許容荷重(daN)
- 39.2(2)
- 58.8(1)
- 68.6(2)
- 73.5(1)
- 78.4(1)
- 98(4)
- 132.3(1)
- 156.8(2)
- 196(1)
- 200.9(1)
- 245(4)
- 294(2)
- 343(1)
- 392(2)
- 490(1)
- 588(1)
- 735(1)
取付座(mm)
- 60×60(3)
- 105×85(2)
- 108×108(1)
- 137×105(2)
- 140×140(1)
車輪幅(mm)
- 19(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 32(4)
- 34(3)
- 36(1)
- 40(5)
- 46(2)
- 50(4)
19・25・30・32・34・36・40・46・50
金具仕上
- 亜鉛メッキ(7)
亜鉛メッキ
ブランド
- テンテキャスター
- モノタロウ(4)
- SAMSONG(15)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- TRUSCO(20)
- イノアック(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- オーエッチ工業(3)
- ゴールドキャスター(1)
- ナンシン(26)
- ハンマーキャスター(89)
- ユーエイキャスター(76)
- ヨドノ(5)
- ワコー(3)
- ワコーパレット(4)
- 内村製作所(4)
- 東信製作所(5)
- 東正車輛(11)
- 東海(1)
- 東海キャスター(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(2)
80(1)
100(9)
125(9)
150(4)
160(4)
200(5)

樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
テンテキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)
テンテキャスター¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥579~税込¥637~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から61日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9056質量(kg)0.26材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)60×60取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)48/38
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり