絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
- 51×31(10)
- 59×47(16)
- 70×42(25)
- 70×58(66)
- 82×82(56)
- 90×90(76)
- 95×95(77)
- 100×58(35)
- 100×100(17)
- 102×102(81)
- 105×105(10)
- 108×108(64)
- 110×110(9)
- 112×112(16)
- 120×120(114)
- 130×130(18)
- 140×110(7)
- 140×140(93)
- 144×144(9)
- 160×160(14)
- 取付座(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(154)
- ユーエイキャスター(126)
- エスコ(97)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(72)
- ナンシン(51)
- TRUSCO(20)
- ヨドノ(20)
- 東正車輛(19)
- 東海キャスター(18)
- SAMSONG(15)
- ハーフェレ(14)
- 東信製作所(12)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- テンテキャスター(8)
- イノアック(6)
- 内村製作所(6)
- カツヤマキカイ(6)
- ワコーパレット(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・東海キャスター・SAMSONG・ハーフェレ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・ウカイ(岐阜産研工業)・テンテキャスター・イノアック・内村製作所・カツヤマキカイ・ワコーパレット・ブランドをもっと見る
3ページ目: プレート式 自在車キャスターストッパーあり
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む

545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
自在ストッパー付 ナイロン車
ナンシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ストッパー付種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付
東正車輛¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状自在荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から15日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,898税込¥6,4881個欠品中トラスコ品番122-7456軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
内村製作所(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥349~税込¥384~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ポリカーボネートストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に形状自在車SS材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,398税込¥5,9381個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり