絞り込み
車輪径(Φmm)
- 250
- 38(8)
- 40(25)
- 50(133)
- 60(21)
- 65(88)
- 75(182)
- 76(5)
- 80(7)
- 85(8)
- 100(286)
- 102(6)
- 125(146)
- 127(8)
- 130(110)
- 150(271)
- 152(9)
- 160(7)
- 200(145)
- 203(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(9)
- ゴム(8)
- ナイロン(2)
取付高(mm)
- 295(1)
- 302(1)
- 305(13)
- 320(1)
- 374(2)
許容荷重(daN)
- 26(1)
- 33(1)
- 260(1)
- 289.1(1)
- 323(3)
- 330(1)
- 333.2(1)
- 490(4)
- 500(1)
- 539.36(1)
- 550(1)
- 833.565(2)
- 882(1)
- 980(1)
- 980.665(1)
- 2353.596(1)
- 11760(1)
取付座(mm)
- 140×110(3)
- 150×120(1)
- 160×160(10)
- 175×140(1)
- 175×175(2)
車輪幅(mm)
- 36(1)
- 44(1)
- 45(5)
- 50(6)
- 60(3)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
36・44・45・50・60・65・75・80
ストッパー
- あり(14)
あり
金具仕上
- ユニクロメッキ(5)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(8)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- ヨドノ(4)
- エスコ(3)
- イノアック(2)
- オーエッチ工業(2)
- カツヤマキカイ(2)
- Blickle(ブリックレ)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・エスコ・イノアック・オーエッチ工業・カツヤマキカイ・Blickle(ブリックレ)・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(25)
50(133)
65(88)
75(182)
100(286)
125(146)
130(110)
150(271)
200(145)
250
車輪径(Φmm)をもっと見る

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
プレート式ゴムキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から20日以内出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から20日以内出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷一般的なプレス製ウレタンキャスターです。用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷から17日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥77,980~税込¥85,778~1個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥63,980税込¥70,3781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥68,700税込¥75,5701個翌日出荷仕様自在前ストッパー付、ボールベアリングエスコ品番EA986KW-4質量(kg)6.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65穴径(Φmm)【ボルト】11硬度【タイヤ】70ショアD全高(mm)295プレート寸法(mm)140×110ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(溶接鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)取付穴間(mm)105×75~80
250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-7材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)295耐荷重(kg)900ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80![250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716894-180827-02.jpg)
250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。エスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)最大許容荷重(N[kgf])260(2540)
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり























![250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716894-180827-02.jpg)