絞り込み
モニターサイズ
- 7
- 3.9(1)
- 4.4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(4)
- 8.5(4)
- 9(1)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 11.3(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 20(1)
- その他(2)
色
グレー(1)
書換え回数
- 約10万回(1)
ブランド
- キングジム(2)

ブギーボード ペーパリー スターターセット
キングジム¥4,298税込¥4,7281パック当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式使用環境温度(℃)10~40保管温度(℃)-10~60マグネット○使用可能回数約10万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
デジタルメモ「ポメラ」
キングジム¥49,980税込¥54,9781台欠品中手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載色ダークグレーキーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18質量(g)約620記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~55保存湿度(%)5~80(非結露)対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーバッテリー容量(mAh)5800繰り返し・詰め替え対応











![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124627-260803-02.jpg)