絞り込み
ブランド
モノタロウ・エスコ・リケン・藤井高圧・シーケー金属・桑名金属工業・日本継手(旧:JFE継手)・吉年・カクダイ・東和高圧・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 白継手

382件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧

    ネジ込み型クロス PT.CROSS

    東和高圧
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • フランジ 20K 継手 リケン

    フランジ 20K 継手

    リケン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • Rc 3/4”xR 3/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/4”xR 3/4” ストリート エルボ

    エスコ
    780税込858
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA469BC-206形状ストリートエルボ
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンアスベストタイプのガスケット
    材質可鍛鋳鉄形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-1形状ソケットねじサイズPT3/4×PT1/2
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング) 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング)

    藤井高圧
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング

    藤井高圧
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット

    藤井高圧
    889税込978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 3/4”  プラグ エスコ

    R 3/4” プラグ

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-106形状プラグ
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • プレシールe白継手 チーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 チーズ

    シーケー金属
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状三方径違いチーズ
  • ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    形状ロックナット
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット

    藤井高圧
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ 藤井高圧

    ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ

    藤井高圧
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス

    藤井高圧
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプニップル 20K 継手 リケン

    パイプニップル 20K 継手

    リケン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状サービスチーズ規格JIS B2301寸法A(mm)27ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)35JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン

    キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

    リケン
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 サービスチーズ バンド付 桑名金属工業

    白 サービスチーズ バンド付

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋳鉄形状チーズJIS規格JIS B 2301
  • R 1/2”  プラグ エスコ

    R 1/2” プラグ

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-104形状プラグ
  • Rc 3/8”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-106A形状ブッシング
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-202形状ストリートエルボ
  • プレシールe白継手 エルボ シーケー金属

    プレシールe白継手 エルボ

    シーケー金属
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301
  • 1インチ PTユニオン エスコ

    1インチ PTユニオン

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-10形状ユニオン
  • 2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-9形状ソケット
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469B-20形状ソケット

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

白継手