絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(2)
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 15(2)
  • 25(1)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(5)
  • 1/4(10)
  • 1/2(38)
  • 3/4(34)
  • 1(34)
  • 1-1/4(33)
  • 1-1/2(33)
  • 2(33)
  • 2-1/2(28)
  • 3(30)
  • 4(29)
  • 5(25)
  • 6(22)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(9)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • SK11(5)
  • 東和高圧(3)
  • エスコ(1)
  • シーケー金属(1)
SK11・東和高圧・エスコ・シーケー金属
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
その他
その他(2)
ニップル
ニップル(3)
ブッシング
ブッシング(2)
プラグ
プラグ(2)
  • コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いエルボ

    シーケー金属
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状径違いエルボ
  • ニップルソケット 2M×3F SK11

    ニップルソケット 2M×3F

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    838税込922
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ブッシング 3M×2F SK11

    ブッシング 3M×2F

    SK11
    409税込450
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
  • 四角プラグ 3M SK11

    四角プラグ 3M

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    338税込372
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ブッシング 4M×3F SK11

    ブッシング 4M×3F

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
  • ニップルソケット 3M×4F SK11

    ニップルソケット 3M×4F

    SK11
    769税込846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気
  • R 1/4" 六角プラグ エスコ

    R 1/4" 六角プラグ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手