絞り込み
種類
その他(4)
エルボ(36)
キャップ(11)
クロス(11)
ストリートエルボ(11)
ソケット(27)
チーズ(27)
ニップル(19)
ブッシング(14)
プラグ(12)
ユニオン(13)
材質
- スチール(9)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(166)
- 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(136)
- 1/4(176)
- 1/2(261)
- 3/4(273)
- 1(280)
- 1-1/4(256)
- 1-1/2(271)
- 1-3/4(2)
- 2(276)
- 2-1/2(241)
- 3(237)
- 4(213)
- 5(151)
- 6(116)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- -(1)
- 呼び径(B)をもっと見る
呼び径(A)
- 6(35)
- 8(52)
- 10(183)
- 15(53)
- 20(46)
- 25(45)
- 32(16)
- 40(17)
- 50(12)
- 65(4)
- 80(1)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(3)
ねじの種類
- -(2)
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(133)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(14)
- 桑名金属工業(39)
- リケン(32)
- シーケー金属(32)
- 日本継手(旧:JFE継手)(30)
- 吉年(29)
- SK11(5)
- 東和高圧(3)
- エスコ(1)
モノタロウ・桑名金属工業・リケン・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・吉年・SK11・東和高圧・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
RoHS10物質対応
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。
商品豆知識

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(60件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(35件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(25件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(16件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(7件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
(11件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥368~税込¥405~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(12件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(9件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応