絞り込み
呼び径(A)
- 200(122)
材質
- スチール(56)
- ステンレス(55)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 鋳鉄(12)
呼び圧力
- 5K(22)
- 7.5K(1)
- 10K(43)
- 16K(1)
- 20K(6)
呼び径(B)
- 8
- 3/8(53)
- 1/2(161)
- 3/4(188)
- 1(182)
- 1-1/4(164)
- 1-1/2(177)
- 2(194)
- 2-1/2(185)
- 3(191)
- 4(197)
- 5(153)
- 6(156)
- 10(92)
- 12(82)
- 14(45)
- 16(44)
- 18(41)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
種類
フランジ(54)
ブランド
- ブリストワ(44)
- イシグロ(17)
- イノック(14)
- 大阪継手バルブ(12)
- セキスイ(9)
- S・V・F(6)
- MIEテクノ(4)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- HSバルブ(3)
- HI-LEAD(3)
- 前澤化成工業(2)
- プレシジョン・パイピング・プロダクツ(1)
- I-VALUE(1)
ブリストワ・イシグロ・イノック・大阪継手バルブ・セキスイ・S・V・F・MIEテクノ・村部フランヂ・クリンガー・ノーブランド・HSバルブ・HI-LEAD・前澤化成工業・プレシジョン・パイピング・プロダクツ・I-VALUE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
遊合フランジ
イノック¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ10K
前澤化成工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷リブが付いており強度があります。10Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ 316LBF
イノック¥51,980税込¥57,1781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付ブラインドフランジ
イノック¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応