絞り込み
ブランド
オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・未来工業・TBC(タブチ)・前澤給装工業・KVK・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・カクダイ・KITZ(キッツ)・ミヤコ・川西水道機器・光明製作所・SKカワニシ・イノアック住環境・中部ビニール工業・リビラック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 樹脂管用継手

988件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • アレスフィット(ソケット) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ソケット)

    TBC(タブチ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • クイックジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    クイックジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 分岐用チーズ 中部ビニール工業

    分岐用チーズ

    中部ビニール工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
    用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • WJ7型 アダプター オンダ製作所

    WJ7型 アダプター

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス チーズソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • AE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    AE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • NPJX継手(メネジ) イノアック住環境

    NPJX継手(メネジ)

    イノアック住環境
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
  • アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ)

    アレスフィット 両座付エルボ

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • エスロカチットS 座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 座付き給水栓エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類Rp
  • PPパイプエンド 光明製作所

    PPパイプエンド

    光明製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプエンド規格JWWA B116
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)

    KITZ(キッツ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質青銅形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)2.50適合管PE接続形状PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ

    外ネジ座付水栓エルボ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
    材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
  • ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ドライタッチ メスアダプター TBC(タブチ)

    ドライタッチ メスアダプター

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質青銅ねじサイズRc1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 ソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 ソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の延長に使用。
    材質黄銅
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)65.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
  • 異径カップリング 中部ビニール工業

    異径カップリング

    中部ビニール工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
    用途ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス

    樹脂チューブ用ステンレス継手

    イハラサイエンス
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
    材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
  • ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所

    WL2型 エルボテーパめねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
  • プッシュマスター止水キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスター止水キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリブテン樹脂
  • エスロカチットS ユニオンエルボ セキスイ

    エスロカチットS ユニオンエルボ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン寸法L(mm)44.3
  • 樹脂管キャップ 未来工業

    樹脂管キャップ

    未来工業
    499税込549
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
    形状キャップ
  • PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC座付水栓エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
    材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
  • ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ヘッダープラグ KVK

    ヘッダープラグ

    KVK
    659税込725
    1個
    当日出荷
    用途連鋳ヘッダー用形状プラグ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-131
  • 連鋳ヘッダー KVK

    連鋳ヘッダー

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状その他種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-674接続ねじ種類Rc×Rc
  • ヘッダー カクダイ

    ヘッダー

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質青銅
  • ヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途戸建用。集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586接続ねじ種類Rc
  • WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ オンダ製作所

    WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取出し用の継手。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくい。・本体と座は取外し可能。・ビス3本付。・埋設可能。
    材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2
  • WJ9型 座付水栓ソケット オンダ製作所

    WJ9型 座付水栓ソケット

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ヘッダーバルブ オンダ製作所

    ヘッダーバルブ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
  • 検査プラグ オンダ製作所

    検査プラグ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
    材質樹脂形状検査プラグ使用温度範囲(℃)5~35呼び径R1/2使用流体水、エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
  • WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所

    WL61型 プラグ付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
  • WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所

    WJ74型 既設三管種変換継手

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
  • WPJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WPJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂管用継手