絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(87)
- 未来工業(79)
- TBC(タブチ)(64)
- 前澤給装工業(51)
- KVK(50)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- イノアック住環境(7)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- ブランドをもっと見る
オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・未来工業・TBC(タブチ)・前澤給装工業・KVK・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・カクダイ・KITZ(キッツ)・ミヤコ・川西水道機器・光明製作所・SKカワニシ・イノアック住環境・中部ビニール工業・リビラック・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)と新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)を接続するのに便利。 ・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 ・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652最高許容圧力(MPa)1.75
QSジョイントクリア ソケット
前澤給装工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。材質ポリエチレン形状ソケット
QSジョイントクリア オスアダプター
前澤給装工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続材質ポリエチレン
ソフレックスAQ おねじアダプター
桑名金属工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)53.5寸法H(mm)9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-532寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)20寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
エラスジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター座付メスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
プッシュロックⅡコネクターストレート
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリブテン(PB)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
ユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷お湯OK!用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いチーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
WL3型 エルボソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL71型 座付おねじエルボ 広座タイプ
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管や止水栓との直結が可能。・広座でタイル等の割れやすい壁に最適。・本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)33寸法L2(mm)50使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズR1/2
WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。材質樹脂(PPS)、PE(ポリエチレン)+EPDM使用温度範囲(℃)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1
WPT18型 HIVP変換チーズ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
樹脂製テストプラグ13
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ。・スリムタイプなので、貫通穴径Φ32以上の場合、テストプラグを付けたまま通管できます。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
既設管用継手 テーパおねじ
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付。・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。・継手部がスリムなため、穴径Φ32mmで施工可能です。・パッキンに回り止め形状を搭載しているため、ビス穴の位置合わせがラクラクです。材質樹脂(PPS)、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取り出し用の継手。・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。・芯出し用目印で継手の位置出しが簡単です。材質樹脂(PPS)、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
クイックジョイントQF14用コネクター
オンダ製作所¥729税込¥8021個5日以内出荷・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせる際のコネクターです。・取付け、取外しがワンタッチで点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径QF14規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイント 平行おねじ
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個5日以内出荷・平行おねじ(Gねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
クイックジョイント プラグ
オンダ製作所¥469~税込¥516~1個5日以内出荷・クイックファスナー接続のプラグです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイント チーズソケット
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせ、分岐配管する際に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイント キャップ
オンダ製作所¥469~税込¥516~1個5日以内出荷・クイックファスナー接続のキャップです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75