6ページ目: 樹脂管用継手

837件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ポリビットジョイント ソケット リビラック

    ポリビットジョイント ソケット

    リビラック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    規格13A×13A
  • ポリビットジョイント テーパーオスねじ リビラック

    ポリビットジョイント テーパーオスねじ

    リビラック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    規格R1/2×13
  • ポリビットジョイント エルボ リビラック

    ポリビットジョイント エルボ

    リビラック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    規格13A×13A
  • アレスフィット 塩ビ用アダプター TBC(タブチ)

    アレスフィット 塩ビ用アダプター

    TBC(タブチ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
    用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。トラスコ品番324-4047材質青銅流体水道水呼び径(mm)13×13規格JIS規格適合品最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)5~35JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管13×13mm六角軸二面幅(mm)31
  • カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパめねじ

    オンダ製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13
  • カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパめねじ

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    ¥839~税込¥923~
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所

    カポリエコ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50 オンダ製作所

    WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)40最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
  • 樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所

    樹脂製テストプラグ U字ソケット

    オンダ製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。
    使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)
  • 樹脂製テストプラグ 回転エルボ オンダ製作所

    樹脂製テストプラグ 回転エルボ

    オンダ製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。
    使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)13A
  • 検査キャップ オンダ製作所

    検査キャップ

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。パッキン付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
    材質樹脂形状検査キャップ使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1/2使用流体水、エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
  • WJ62型 配管アダプター 黄銅 オンダ製作所

    WJ62型 配管アダプター 黄銅

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。床立上げ用の継手です。WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • HRL24型 エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRL24型 エルボ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • NE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    NE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所

    HPL24型 エルボ変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
  • WL14型 左座水栓エルボ オンダ製作所

    WL14型 左座水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • WJ30型 床下横取付アダプター オンダ製作所

    WJ30型 床下横取付アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。腰高タイプ。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ17型 配管アダプター Φ50 オンダ製作所

    WJ17型 配管アダプター Φ50

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WJ12型 水栓胴長アダプター オンダ製作所

    WJ12型 水栓胴長アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所

    WPL42型 銅管・Su管変換エルボ

    オンダ製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
    材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ネジ込み型45°エルボ P45°E 東和高圧

    ネジ込み型45°エルボ P45°E

    東和高圧
    ¥2,888~税込¥3,177~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 5E型 回転ヘッダー オンダ製作所

    5E型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-JE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • JE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    JE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 オンダ製作所

    WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
  • WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)と新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)を接続するのに便利。 ・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 ・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652最高許容圧力(MPa)1.75
  • KP継手 座付エルボ 横型 前澤給装工業

    KP継手 座付エルボ 横型

    前澤給装工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン形状エルボ
  • KP継手 メスアダプター 前澤給装工業

    KP継手 メスアダプター

    前澤給装工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続材質ポリエチレン
  • QSジョイントクリア チーズ 前澤給装工業

    QSジョイントクリア チーズ

    前澤給装工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。材質ポリエチレン形状チーズ
  • QSジョイントクリア エルボ 前澤給装工業

    QSジョイントクリア エルボ

    前澤給装工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。材質ポリエチレン形状エルボ
  • QSジョイントクリア 座付ソケット 前澤給装工業

    QSジョイントクリア 座付ソケット

    前澤給装工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続材質ポリエチレン
  • QSジョイントクリア 座付エルボ 上型 前澤給装工業

    QSジョイントクリア 座付エルボ 上型

    前澤給装工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続材質ポリエチレン形状エルボ
  • QSジョイントクリア オスアダプター平行 S 前澤給装工業

    QSジョイントクリア オスアダプター平行 S

    前澤給装工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続材質ポリエチレン
樹脂管用継手