絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
- TBC(タブチ)(64)
- KVK(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- 前澤給装工業(37)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- 東和高圧(4)
- 桑名金属工業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・KVK・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・カクダイ・前澤給装工業・KITZ(キッツ)・ミヤコ・川西水道機器・光明製作所・SKカワニシ・中部ビニール工業・リビラック・東和高圧・桑名金属工業・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)
KITZ(キッツ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質青銅形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)2.50適合管PE接続形状PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
アレスフィット(両座付きエルボ)
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状エルボ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95寸法L(mm)73最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB接続ねじ種類Rp
WH型ダブルロックヘッダー
オンダ製作所(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。用途給水・給湯・暖房・融雪仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵材質CAC406C/青銅形状マニホールド種類その他継手使用温度範囲(℃)(継手)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]寸法d(呼び径A)13寸法D(Rc)3/4
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
WT6型 座付水栓チーズ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)に水栓や吸気弁などを配管途中に取付ける場合に便利です。・スポットカバー、シンプルカバーに対応します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)85寸法L2(mm)30寸法L3(mm)17使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A呼び径(ねじ)Rp1/2
WJ8型 配管アダプター(青銅製)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付。・埋設可能。材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL75型 壁貫通水栓エルボ
オンダ製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・外壁から継手を取付け、壁を貫通させて室内に水栓を取付ける際に使用します。・内壁側が劣化し、継手の固定がしずらい現場での水栓取付けに便利です。・座が大きいため、開口穴が大きくなっても施工できます。 また、取付けビス位置を開口穴から離すことで外壁割れ防止設計になっています。・壁貫通部が一体となった継手のため、接続部が少なく、施工がラクラクにできます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652貫通穴径(Φmm)30使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取出し用の継手。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくい。・本体と座は取外し可能。・ビス3本付。・埋設可能。材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2
WJ9型 座付水栓ソケット
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイントQF20用コネクター
オンダ製作所¥639税込¥7031個5日以内出荷・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせる際のコネクターです。・取付け、取外しがワンタッチで点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径QF20規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイント テーパめねじ
オンダ製作所¥729~税込¥802~1個5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ
オンダ製作所¥739税込¥8131個5日以内出荷・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。材質黄銅寸法L(mm)45.5寸法D(Φmm)15.6適合管一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)ねじサイズR1/2
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじRp×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷形状チーズ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状PE×テーパーめねじ×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ヘッダーバルブ
オンダ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント 黄銅ソケット
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥839税込¥9231個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
メスネジ付エルボ
中部ビニール工業¥789~税込¥868~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
WJ74型 既設三管種変換継手
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。材質青銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
WPLS3型 エルボソケット・保温材セット
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ20型 平行おねじ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-AE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
QSジョイントクリア ソケット
前澤給装工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。材質ポリエチレン形状ソケット
QSジョイントクリア オスアダプター
前澤給装工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続材質ポリエチレン
ソフレックスAQ おねじアダプター
桑名金属工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)53.5寸法H(mm)9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-532寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)20寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
PC座付水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
アレスフィット(樹脂製)ソケット
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)