絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(86)
- TBC(タブチ)(64)
- KVK(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- 前澤給装工業(37)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- 東和高圧(4)
- 桑名金属工業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A
オンダ製作所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A
オンダ製作所¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セット
オンダ製作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・10mm保温材セット。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13A
オンダ製作所¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A
オンダ製作所¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥849税込¥9341個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)30呼び径13A寸法H(mm)40寸法d(mm)Rp1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)35使用流体水道水接続形状テーパーめねじRc×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット)
KITZ(キッツ)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状ガイドナット付ユニオンソケットHI×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(45°エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷形状エルボ45°材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)27呼び径13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法t(mm)肉厚:2.5寸法S(mm)35使用流体水道水寸法S1(mm)28接続形状PE×PE
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)
KITZ(キッツ)¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(90°ベンド)
KITZ(キッツ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状袋ナット(上水)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)
KITZ(キッツ)¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじ(上水ねじ)×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ソケット ユニオンソケットなし)
KITZ(キッツ)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状平行おねじ(上水)+袋ナット×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)34呼び径13A寸法d(mm)Rc1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)26接続形状テーパーめねじRc×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(60°ベンド)
KITZ(キッツ)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1寸法d(mm)G1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)42使用流体水道水寸法d1(mm)18呼び径(A)20寸法S1(mm)35寸法S2(mm)38接続形状袋ナット(上水)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)43呼び径13A寸法d(mm)R1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)22接続形状テーパーおねじR×PE
樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター
TBC(タブチ)¥10,980税込¥12,0781箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4309材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT チーズ
TBC(タブチ)¥6,198税込¥6,8181箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4308材質樹脂寸法L(mm)74呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ
TBC(タブチ)¥7,598税込¥8,3581箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4312材質樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT ユニオン
TBC(タブチ)¥9,998税込¥10,9981箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4766材質樹脂寸法L(mm)46.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT ソケット
TBC(タブチ)¥7,198税込¥7,9181箱(10個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4767材質樹脂寸法L(mm)56呼び径(mm)13寸法d(mm)34適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ
TBC(タブチ)¥8,698税込¥9,5681箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4307材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)49.5呼び径(mm)13寸法d(mm)62接続ねじRp1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT エルボ
TBC(タブチ)¥5,998税込¥6,5981箱(8個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4313材質樹脂寸法L(mm)53呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター
TBC(タブチ)¥8,998税込¥9,8981箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4311材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじR1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT 床付
TBC(タブチ)¥7,998税込¥8,7981箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4306材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)25寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパめねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)69寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)23.5寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)63寸法H(mm)37寸法d(Φmm)4.3使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)7
既設管変換アダプター
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)用のメカニカル接続に変換できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
既設管変換アダプター
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WLJ 継足しチーズ16→16×13
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・分岐を1口追加可能。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671寸法L1(mm)91寸法L2(mm)60寸法L3(mm)13.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)寸法L4(mm)47.5呼び径(A)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13×16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75