絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
- TBC(タブチ)(64)
- KVK(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- 前澤給装工業(37)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- 東和高圧(4)
- 桑名金属工業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・KVK・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・カクダイ・前澤給装工業・KITZ(キッツ)・ミヤコ・川西水道機器・光明製作所・SKカワニシ・中部ビニール工業・リビラック・東和高圧・桑名金属工業・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

ストレート止水栓 アレスフィット付
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5943材質青銅、ステンレス質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
ソフレックスAQ めねじアダプター
桑名金属工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)49規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-532寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)24.5寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他形状チーズ寸法L(mm)94.2
プッシュマスターコネクターストレート
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷種別異径タイプ材質PPS、他形状ストレート寸法L(mm)59.2寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)36.7
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)
KITZ(キッツ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷形状パイプエンド規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ソーラージョイントオス
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)16.5
水栓柱(給水栓エルボ)
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム形状エルボ
オスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から5日以内出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
ポリパイジョイントエルボ1種メス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ネジ変換アダプター
KVK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様主管用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13AH
メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ)
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷高温用ノンアスベストパッキン付き材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95寸法B(mm)38.5
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュロックⅡユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
床立上用アダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お湯OK!用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
SUS管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種バルブソケット(おねじ付)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット寸法L(mm)75規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管