絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 南電機(8)
- カナフジ電工(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
レベル調整スペーサー
ネグロス電工(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
長穴付き短尺ダクターチャンネル
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t色(ゴムベース)黒
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から16日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。材質溶融亜鉛めっき鋼板
配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具
ネグロス電工¥529税込¥5821個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
ダクターチャンネル(穴あきタイプ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個当日出荷半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
配管架台システム(D1仕様) 連結金具
ネグロス電工¥759税込¥8351個当日出荷ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
配管架台システム(D1仕様) ベース金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
ダクター架台用基礎ブロック
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。材質ポリプロピレン色グレー
架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約4.0架台SD-GSC□
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具
ネグロス電工¥929税込¥1,0221個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5