絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(23)
- アサダ(11)
- BBKテクノロジーズ(11)
- エスコ(7)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- JAPPY(4)
- タカトテクニカ(2)
- プロステップ(2)
- JTC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- A-Gas Japan(1)
特価
「冷媒の種類」から絞り込む

充電式真空ポンプ ツーステージ
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)