絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
空気使用量(L/min)
- 80
- 55(4)
- 85(4)
- 90(15)
- 150(7)
- 170(5)
- 200(5)
- 210(3)
- 220(3)
- 225(3)
- 230(7)
- 240(5)
- 245(3)
- 250(3)
- 270(4)
- 275(3)
- 280(5)
- 290(4)
- 300(5)
- 325(3)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 75(1)
- 130(1)
パターン開き(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 190(1)
ブランド
- デビルビス(2)
- 近畿製作所(1)
- 明治機械製作所(1)
- WTB(1)
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)
0.8(2)
1(2)
1.1(1)
1.2(1)

DEVスプレーガン 重力式 JGX
デビルビス(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から9日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781セット10日以内出荷小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
マルチミニスプレーガン DEMIⅡ
デビルビス¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から6日以内出荷同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
Wシリーズスプレーガン(重力式)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン