絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.3(1)
パターン開き(mm)
  • 100
  • 110(8)
  • 120(8)
  • 130(9)
  • 150(15)
  • 180(19)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(15)
  • 220(14)
  • 230(9)
  • 250(13)
  • 260(11)
  • 270(10)
  • 275(7)
  • 280(18)
  • 290(8)
  • 300(17)
  • 310(9)
  • 320(8)
  • 400(9)
空気使用量(L/min)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 180(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 55(1)
ブランド
  • アネスト岩田(2)
  • デビルビス(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • WTB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    86,980税込95,678
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体