絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS303(1)
ステンレスSUS304(1)
鉄すべて(74)
鉄SCM435(1)
鉄SCM440(1)
鉄SGHC(2)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(33)
鉄SS400(3)
鉄SWCH(1)
鉄SWRCH(7)
鉄SWRM(4)
鉄ZAM(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)
鉄炭素鋼(3)
黄銅(真鍮)(1)

オメガ丸座金70Ⅱ
タナカ¥19,980税込¥21,9781箱(50個)6日以内出荷めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。付属品なし材質JIS G 4051 S20C相当直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
DHバネ付丸座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781ケース(400枚)3日以内出荷スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×45材質鉄 電気亜鉛めっき
DHバネ付角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781ケース(400枚)3日以内出荷スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×40材質鉄 電気亜鉛めっき
オメガシュリンク座金
タナカ¥64税込¥701個6日以内出荷最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
スプリングワッシャ付き八角座金
タナカ¥61税込¥671枚5日以内出荷スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)48×48×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ゴム付丸座金 TNフレックス
タナカ¥249税込¥2741個5日以内出荷天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ACソケット
タナカ¥31税込¥341個6日以内出荷用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
タイトニック
ティカトウ¥279税込¥3071個4日以内出荷構造体を守る!耐震座金。取付はワンタッチ、ボルトに入れてしめるだけです。用途105ミリまでの材木および乾燥材用。4ミリまでの木痩せに対応。仕様必要ねじ長さ:20mm(座堀:25mm)寸法(幅W×高さH)(mm)47×16適合幅(mm)(木痩せ対応幅)4適合ボルト径12(Zボルト)
セットアップ座金SETUP型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)4日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9色素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
ゴム座金 M12用 Φ45
カナイ¥169税込¥1861個4日以内出荷木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。材質ZAM 2.3t 弾性ゴム耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター第00A2940号