絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS303(1)
ステンレスSUS304(1)
鉄すべて(74)
鉄SCM435(1)
鉄SCM440(1)
鉄SGHC(2)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(33)
鉄SS400(3)
鉄SWCH(1)
鉄SWRCH(7)
鉄SWRM(4)
鉄ZAM(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)
鉄炭素鋼(3)
黄銅(真鍮)(1)

ザボールⅡ
晃和¥88税込¥971個当日出荷座掘り不要の一体成形座付きナット材質SWCH10R直径(Φmm)45規格(財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書 受付番号 第08A1261号表面処理BIKコート
バネ付丸座金
BXカネシン¥56税込¥621枚5日以内出荷バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
スクリュー座金ザボレス
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか3日以内出荷土台上端をフラットに仕上げることができます。 座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。 ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
ギヤ座金 M12Φ69
カナイ¥349税込¥3841個当日出荷Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
バネ付丸座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
スプリングワッシャ付き角座金
タナカ¥41税込¥451枚当日出荷スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)4.5×40×40表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
高耐力偏芯座金
タナカ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質JIS G 3101 SS400寸法(mm)100×120×12(t)表面処理JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM 2 C
タイトニック(耐震座金)
栗山百造(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
トリニティープロテクション座金
カナイ¥159税込¥1751個6日以内出荷木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。仕様M12用座金材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
インパクト座金
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。仕様M12用座金材質JIS G 3131 SPHC表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
Z角座金
大五郎¥69税込¥761個5日以内出荷Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。本体寸法(mm)39×38×4本体質量(g)46
セットアップ座金SETUP型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)4日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9色素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
小型角座金
BXカネシン¥33税込¥361枚5日以内出荷Zマーク表示金物の小型角座金です。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
丸座金
BXカネシン¥169税込¥1861枚5日以内出荷Zマーク表示金物の丸座金です。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
小型角座金
BXカネシン¥33税込¥361枚5日以内出荷Zマーク表示金物の小型角座金です。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
丸座金
BXカネシン¥169税込¥1861枚5日以内出荷Zマーク表示金物の丸座金です。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
SKワッシャー
BXカネシン¥70税込¥771枚5日以内出荷角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにするため、従来のバネ付座金よりナット締付けの目視確認が容易です。角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにすることで、従来の座金と同等の性能を発揮します。ナットの締付け忘れを確認できます。従来のバネ付座金よりナット締付け前後の差が大きいため、ナットの締付けの目視確認が容易です。用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
バネ付角座金
BXカネシン¥58税込¥641枚5日以内出荷バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
クロメート 木材ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479~税込¥527~1パック(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 クロメートメッキの平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理クロメート
ハイブリッド2丸座金
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個×5パック)ほか3日以内出荷座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。用途座金を材にフラットに納めることができます。材質鉄表面処理クロメートめっき
ハイスプリング丸座金
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個×5パック)3日以内出荷スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付丸座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。材質鉄表面処理クロメートめっき
ハイスプリング角座金
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個×5パック)3日以内出荷スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。材質鉄表面処理クロメートめっき
スプリングワッシャー丸座金
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(5枚×5パック)ほか3日以内出荷座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質鉄表面処理クロメートめっき
スクリューワッシャー
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(5個)3日以内出荷M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
シームレス両引き羽子板2
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(5個)3日以内出荷溶接レス、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。用途管柱、横架材相互の引きつけに使用します。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。材質鉄表面処理クロメートめっき
トリニティー丸座金 M12用
カナイ¥189税込¥2081個9日以内出荷6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです材質JIS・G3131 SPHC 4.5表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
ギヤ座金 M16-105×80
カナイ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
ボアリード座金 M12Φ49
カナイ¥209税込¥2301個3日以内出荷座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
高耐力角座金
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1袋ほか3日以内出荷から4日以内出荷M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにセット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
クリカッター専用ビット M12用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途クリカッター専用トラスコ品番225-7545材質SCM435質量(kg)0.2ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941袋(5枚)翌々日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物