2ページ目: 大引き・梁受け

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 梁受け金物 HN2-210 カナイ

    梁受け金物 HN2-210

    カナイ
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
  • SSマルチ 土台継手金物DT タナカ

    SSマルチ 土台継手金物DT

    タナカ(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    6日以内出荷
    材質JIS G 3302SGHC寸法(mm)2.3×136×79表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)
  • SSマルチ 柱脚金物CKB タナカ

    SSマルチ 柱脚金物CKB

    タナカ
    6,898税込7,588
    1セット
    6日以内出荷から12日以内出荷
    付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35材質(座金)SPHC相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ40 サンユー

    壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ40

    サンユー
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533締付トルク(N・m)7
  • 登り梁金物 カナイ

    登り梁金物

    カナイ
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
    材質JIS G 3302 SGHC仕様左折れ、右折れ付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本セット内容左右各1個規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
  • 防震天井根太受け金物 BXカネシン

    防震天井根太受け金物

    BXカネシン
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 防震天井根太受け金物 BXカネシン

    防震天井根太受け金物

    BXカネシン
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 大引き受け金物2 八幡ねじ

    大引き受け金物2

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
    用途土台と大引きの接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • 梁受け金物 カナイ

    梁受け金物

    カナイ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • 梁受け金物 HN-612 カナイ

    梁受け金物 HN-612

    カナイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    612材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • 梁受け金物 HN610 カナイ

    梁受け金物 HN610

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    610材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
  • 梁受け金物 HN412 カナイ

    梁受け金物 HN412

    カナイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    412材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • 梁受け金物 HN-3-212 カナイ

    梁受け金物 HN-3-212

    カナイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • 梁受け金物 HN-3-210W カナイ

    梁受け金物 HN-3-210W

    カナイ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
  • 大引受け金物 OBK404 カナイ

    大引受け金物 OBK404

    カナイ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.6耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • 大引受け金物 カナイ

    大引受け金物

    カナイ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
  • セーフT金物 カナイ

    セーフT金物

    カナイ
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
    付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
  • 安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物) カナイ

    安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)

    カナイ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
    用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27 + 塗装板厚(mm)2.3試験機関株式会社住宅構造研究所
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)

    カナイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
    用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
  • 万能サポート アイテック[建築金物]

    万能サポート

    アイテック[建築金物]
    13,980税込15,378
    1ケース(10個)
    6日以内出荷
    構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
    用途適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部付属品四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    用途柱仕口の接合に使用します。材質JIS G 4053 SCM415表面処理カチオン電着塗装本数ドリフトピン:6本せん断強度(KN)6.6引張強度(kN)30.5
  • SSマルチ 柱脚金物MC タナカ

    SSマルチ 柱脚金物MC

    タナカ
    6,298税込6,928
    1セット
    6日以内出荷
    付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101(SS400相当)材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
  • SSマルチ 柱脚金物MCK タナカ

    SSマルチ 柱脚金物MCK

    タナカ
    8,498税込9,348
    1セット
    6日以内出荷
    表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101SS400材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
  • SSマルチ 和室用大引き受け金物MO タナカ

    SSマルチ 和室用大引き受け金物MO

    タナカ
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
  • SSマルチ 登り梁受け金物NB タナカ

    SSマルチ 登り梁受け金物NB

    タナカ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質JIS G 3302構造用SGH400表面処理JIS G 3302溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
  • 壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60 サンユー

    壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60

    サンユー
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975締付トルク(N・m)7
  • 壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20 サンユー

    壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20

    サンユー
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315締付トルク(N・m)7
  • 壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60 サンユー

    壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60

    サンユー
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137締付トルク(N・m)6~9
  • 壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40 サンユー

    壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40

    サンユー
    26,980税込29,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297締付トルク(N・m)6~9
  • 大引き補強金物HK タナカ

    大引き補強金物HK

    タナカ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    土台と大引きの接合補強に使用します。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC付属品専用角ビットビスTBA-45/16本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 登り梁ジョイント 6510 タナカ

    登り梁ジョイント 6510

    タナカ
    25,980税込28,578
    1セット(6組)
    5日以内出荷
    6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
    材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×135×55×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 登り梁ジョイント 3060 タナカ

    登り梁ジョイント 3060

    タナカ
    15,980税込17,578
    1セット(6組)
    5日以内出荷
    3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
    材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×80×75×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 大引受金物(OJH-105) カナイ

    大引受金物(OJH-105)

    カナイ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
    用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)

    カナイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
    用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。付属品YA-S45×18本(シルバー)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
大引き・梁受け