絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ40
サンユー¥24,980税込¥27,4781箱(50個)7日以内出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533締付トルク(N・m)7
大引き補強金物
タナカ¥789~税込¥868~1個5日以内出荷から6日以内出荷金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。用途土台と大引きの接合補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
登り梁金物
カナイ¥619税込¥6811セット当日出荷登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。材質JIS G 3302 SGHC仕様左折れ、右折れ付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本セット内容左右各1個規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
ビス止め大引梁受け金物
カナイ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から9日以内出荷金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
防震天井根太受け金物
BXカネシン¥389税込¥4281個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
防震天井根太受け金物
BXカネシン¥389税込¥4281個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
梁受け金物 HN-612
カナイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷612材の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN試験機関株式会社住宅構造研究所
梁受け金物 HN610
カナイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷610材の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
梁受け金物 HN412
カナイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷412材の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN試験機関株式会社住宅構造研究所
梁受け金物 HN-3-212
カナイ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷212材 x 3枚の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN試験機関株式会社住宅構造研究所
梁受け金物 HN-3-210W
カナイ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷210材 x 3枚の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
大引受け金物 OBK404
カナイ¥499税込¥5491個5日以内出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.6耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN試験機関株式会社住宅構造研究所
大引受け金物
カナイ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
セーフT金物
カナイ¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)
カナイ¥899税込¥9891個4日以内出荷取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27 + 塗装板厚(mm)2.3試験機関株式会社住宅構造研究所
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)
カナイ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所![万能サポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666458-221020-02.jpg)
万能サポート
アイテック[建築金物]¥13,980税込¥15,3781ケース(10個)6日以内出荷構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。用途適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部付属品四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
SSマルチ ホゾパイプMHP
タナカ¥3,698~税込¥4,068~1本6日以内出荷用途柱仕口の接合に使用します。材質JIS G 4053 SCM415表面処理カチオン電着塗装本数ドリフトピン:6本せん断強度(KN)6.6引張強度(kN)30.5
SSマルチ 柱脚金物MC
タナカ¥6,298~税込¥6,928~1セット6日以内出荷付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101(SS400相当)材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
SSマルチ 柱脚金物MCK
タナカ¥8,498~税込¥9,348~1セット6日以内出荷表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101SS400材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
SSマルチ 和室用大引き受け金物MO
タナカ¥519税込¥5711個6日以内出荷材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
SSマルチ 登り梁受け金物NB
タナカ¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質JIS G 3302構造用SGH400表面処理JIS G 3302溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60
サンユー¥24,980税込¥27,4781箱(50個)7日以内出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975締付トルク(N・m)7
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20
サンユー¥22,980税込¥25,2781箱(50個)4日以内出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315締付トルク(N・m)7
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60
サンユー¥27,980税込¥30,7781箱(50個)7日以内出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137締付トルク(N・m)6~9
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40
サンユー¥26,980税込¥29,6781箱(50個)7日以内出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297締付トルク(N・m)6~9
大引き補強金物HK
タナカ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷土台と大引きの接合補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC付属品専用角ビットビスTBA-45/16本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
梁受け金物 ツメあり
タナカ¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
登り梁ジョイント 6510
タナカ¥25,980税込¥28,5781セット(6組)5日以内出荷6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×135×55×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
登り梁ジョイント 3060
タナカ¥15,980税込¥17,5781セット(6組)5日以内出荷3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×80×75×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
大引受金物(OJH-105)
カナイ¥379税込¥4171個3日以内出荷土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本表面処理Z27板厚(mm)2.3
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)
カナイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。付属品YA-S45×18本(シルバー)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所





















![万能サポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666458-221020-02.jpg)