絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(54)
  • 1.5(42)
  • 2(77)
  • 2.5(42)
  • 3(139)
  • 3.5(26)
  • 4(152)
  • 5(135)
  • 6(175)
  • 7(53)
  • 8(169)
  • 9(38)
  • 10(170)
  • 11(27)
  • 12(173)
  • 14(43)
  • 16(120)
  • 18(31)
  • 20(107)
  • 25(29)
刃数
  • 3
  • 1(22)
  • 2(1,008)
  • 4(998)
  • 5(84)
  • 6(166)
  • 7(21)
  • 8(38)
  • 9(7)
  • 10(18)
  • 11(4)
  • 12(14)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(19)
  • 4(86)
  • 5(14)
  • 5.8(3)
  • 6(236)
  • 7(8)
  • 7.8(3)
  • 8(190)
  • 9(5)
  • 10(177)
  • 11(4)
  • 12(179)
  • 13(4)
  • 14(29)
  • 15(4)
  • 16(129)
  • 18(18)
  • 20(112)
  • 25(30)
  • 32(3)
刃長(mm)
  • 3(60)
  • 6(93)
  • 8(72)
  • 9(63)
  • 10(85)
  • 12(125)
  • 13(49)
  • 14(48)
  • 15(103)
  • 16(65)
  • 18(81)
  • 20(102)
  • 22(59)
  • 24(58)
  • 25(77)
  • 30(92)
  • 32(57)
  • 36(49)
  • 40(46)
  • 45(44)
全長(mm)
  • 45(42)
  • 50(117)
  • 55(33)
  • 57(25)
  • 60(125)
  • 63(28)
  • 65(20)
  • 70(104)
  • 72(18)
  • 75(89)
  • 80(81)
  • 90(80)
  • 100(98)
  • 105(23)
  • 110(60)
  • 120(31)
  • 130(23)
  • 140(21)
  • 150(38)
  • 160(17)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(9)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(273)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(29)
  • その他(26)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(25)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • 三菱マテリアル(28)
  • グーリング(26)
  • NS(日進工具)(26)
  • イスカル(25)
  • 岡崎精工(23)
  • 京セラ(19)
  • 日進(18)
  • WIDIN(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • タンガロイ(10)
  • ユニオンツール(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • TOTIME(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • 協和精工(6)
  • サンドビック(5)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(5)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・グーリング・NS(日進工具)・イスカル・岡崎精工・京セラ・日進・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・ユニオンツール・NACHI(不二越)・TOTIME・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・協和精工・サンドビック・ギガ・セレクションーリミテッド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミルNS(日進工具)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
2,822税込3,104
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超微粒子
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用株洲工具
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
3,216税込3,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
3枚刃アルミ加工用スクエア ユニオンツール3枚刃アルミ加工用スクエアユニオンツール
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLCコートISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツールDLCコートボールエンドミルD LC-CFBユニオンツール
3,139税込3,453
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,786税込1,965
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
1,832税込2,015
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール
3,024税込3,326
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用刃数3表面処理UT
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック CS パワーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
無限コーティング3枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング3枚刃エンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
シルバーエンドミル AEM3-6 日進シルバーエンドミル AEM3-6日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3枚表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル