絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 4(11)
  • 5(8)
  • 6(24)
  • 8(25)
  • 10(27)
  • 12(35)
  • 13(2)
  • 14(12)
  • 15(1)
  • 16(38)
  • 18(9)
  • 19(1)
  • 20(27)
  • 22(2)
  • 25(19)
  • その他(2)
刃数
  • 5
  • 1(22)
  • 2(1,008)
  • 3(332)
  • 4(998)
  • 6(166)
  • 7(21)
  • 8(38)
  • 9(7)
  • 10(18)
  • 11(4)
  • 12(14)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(35)
  • 6.35(1)
  • 8(31)
  • 10(32)
  • 12(43)
  • 14(10)
  • 16(41)
  • 18(7)
  • 20(32)
  • 25(19)
刃長(mm)
  • 9(7)
  • 12(11)
  • 13(8)
  • 15(8)
  • 18(9)
  • 19(12)
  • 20(9)
  • 22(12)
  • 24(11)
  • 25(10)
  • 26(11)
  • 30(14)
  • 32(15)
  • 35(8)
  • 36(14)
  • 38(11)
  • 45(8)
  • 48(7)
  • 50(13)
  • 60(6)
全長(mm)
  • 50(6)
  • 57(10)
  • 60(13)
  • 63(12)
  • 70(7)
  • 72(11)
  • 75(8)
  • 80(14)
  • 83(11)
  • 90(6)
  • 92(14)
  • 100(19)
  • 104(10)
  • 105(5)
  • 110(7)
  • 120(6)
  • 125(4)
  • 135(4)
  • 140(3)
  • 150(4)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(62)
PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(12)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(12)
  • イスカル(10)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • WIDIN(10)
  • サンドビック(5)
  • マパール(5)
  • カーメックス(4)
  • グーリング(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ユニオンツール(3)
  • 日進(3)
  • WIDIA(3)
  • タンガロイ(2)
  • SANDVIK(2)
  • TOTIME(2)
  • 岡崎精工(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • THECUT(1)
京セラ・イスカル・OSG(オーエスジー)・WIDIN・サンドビック・マパール・カーメックス・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ユニオンツール・日進・WIDIA・タンガロイ・SANDVIK・TOTIME・岡崎精工・Niagara Cutter・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03関連資料技術情報はこちら(149MB)
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
3,960税込4,356
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質1620
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル SANDVIKコロミルDura一般加工用超硬エンドミルSANDVIK
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材のさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工に対応します。
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8日進
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12日進
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃グーリング
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃グーリング
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングラジアスエンドミルWIDIN
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)WIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) マパールOptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)マパール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-Sイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFRイスカル
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
92,980税込102,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-Wイスカル
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CFイスカル
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H5M-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H5M-CFRイスカル
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コーナーR付き、チャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR 京セラ5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR京セラ
8,998税込9,898
1本
29日以内出荷
厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工材質超微粒子超硬合金刃数5表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOATユニオンツール
4,536税込4,990
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-HOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃TOTIME
6,698税込7,368
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1MWIDIA
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル