絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(84)
  • 19(7)
  • 20(20)
刃数
  • 1(1)
  • 2(30)
  • 3(18)
  • 4(48)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 40(2)
シャンク径(Φmm)
  • 18
  • 2(7)
  • 3(228)
  • 4(1,076)
  • 5(81)
  • 6(1,852)
  • 7(28)
  • 8(1,444)
  • 9(22)
  • 10(1,460)
  • 11(11)
  • 12(1,431)
  • 13(7)
  • 14(193)
  • 15(9)
  • 16(1,038)
  • 20(928)
  • 25(342)
  • 32(137)
  • 42(53)
刃長(mm)
  • 12.5(1)
  • 18(6)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30(7)
  • 31(2)
  • 32(21)
  • 34(2)
  • 35(4)
  • 36(5)
  • 38(11)
  • 40(21)
  • 42(2)
  • 44(4)
  • 45(13)
  • 49(2)
  • 52(6)
  • 54(3)
  • 75(8)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 82(1)
  • 84(3)
  • 85(7)
  • 90(1)
  • 92(20)
  • 93(4)
  • 100(35)
  • 110(2)
  • 117(2)
  • 120(4)
  • 140(3)
  • 150(15)
  • 180(2)
  • 200(6)
  • 250(2)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • 超硬合金(98)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(8)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 京セラ(27)
  • グーリング(23)
  • WIDIN(20)
  • 三洋工具(14)
  • Niagara Cutter(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • イスカル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • サンドビック(4)
  • マパール(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(4)
  • タンガロイ(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • TOWA[切削工具](3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 株洲工具(2)
  • TOTIME(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • セリン(1)
京セラ・グーリング・WIDIN・三洋工具・Niagara Cutter・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・サンドビック・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド・タンガロイ・ウォーターミルズ・TOWA[切削工具]・ニチアロイ(日本超硬)・株洲工具・TOTIME・三菱マテリアル・セリン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
38,980税込42,878
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
27,980税込30,778
1本
当日出荷から55日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
43,980税込48,378
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M京セラ
19,980税込21,978
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
29,980税込32,978
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコートNiagara Cutter(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコートグーリング
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ グーリングアルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラグーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途アルミ、アルミ合金用。
ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート グーリングステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコートグーリング
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラグーリング
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショートグーリング
9,198税込10,118
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
PCD 3枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 3枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
149,800税込164,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 3枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 3枚刃エンドミル レギュラグーリング
149,800税込164,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 2枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
109,800税込120,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 2枚刃エンドミル レギュラグーリング
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート グーリング6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコートグーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
4枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング4枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。シャンク部フラット付です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコートグーリング
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング3枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル ロングFIREコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコートグーリング
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングラジアスエンドミルWIDIN
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル