絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(3)
  • 16(5)
  • 17(9)
  • 18(18)
  • 19(22)
  • 19.9(1)
  • 20(78)
  • 20.5(4)
  • 21(17)
  • 21.5(4)
  • 22(15)
  • 23(3)
  • 24(5)
  • 24.5(4)
  • 25(1)
刃数
  • 2(42)
  • 3(9)
  • 4(46)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 20
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 16(39)
  • 18(6)
  • 25(119)
  • 32(80)
  • 42(37)
  • 50(1)
刃長(mm)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 38(8)
  • 40(12)
  • 45(8)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 58(3)
  • 60(15)
  • 62(2)
  • 65(5)
  • 70(11)
  • 75(10)
  • 76(2)
  • 80(12)
  • 85(4)
  • 100(2)
  • 140(2)
全長(mm)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 104(3)
  • 110(8)
  • 120(12)
  • 122(1)
  • 125(11)
  • 130(6)
  • 135(2)
  • 140(14)
  • 145(4)
  • 150(17)
  • 155(7)
  • 160(7)
  • 165(2)
  • 180(5)
  • 200(11)
  • 220(2)
  • 250(17)
  • 300(2)
材質
  • その他(4)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(103)
その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • その他(12)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • EIKO(栄工舎)(23)
  • DIJET(ダイジェット工業)(18)
  • 三菱マテリアル(7)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • グーリング(5)
  • イスカル(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • FRAISA(3)
  • 大洋ツール(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 京セラ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • WIDIN(1)
  • セリン(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・グーリング・イスカル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・FRAISA・大洋ツール・岡崎精工・京セラ・S&K(三興製作所)・住友電工ハードメタル・サンドビック・NS(日進工具)・WIDIN・セリン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングシャンクエンドミルRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
ロングシャンクエンドミル
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
エンドミル DIAコート 2刃 2DSE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DSENACHI(不二越)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.ラフィングMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理CSコート
ミニジャンボロングネックボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングネックボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティングRYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリングアルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diverグーリング
189,800税込208,780
1本
20日以内出荷
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
PCD 3枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 3枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
159,800税込175,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 3枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 3枚刃エンドミル レギュラグーリング
139,800税込153,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 2枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 2枚刃エンドミル レギュラグーリング
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
FINミル(サーメットエンドミル・不等リード) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル・不等リード)RYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)25/27
FINミル(サーメットエンドミル・ロング) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル・ロング)RYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)45
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-Cイスカル
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)EIKO(栄工舎)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF 京セラ4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF京セラ
109,800税込120,780
1本
29日以内出荷
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツールストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ)住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。
用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
超硬エンドミル FRAISA超硬エンドミルFRAISA
129,800税込142,780
1本
31日以内出荷から92日以内出荷
材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
超硬エンドミル FRAISA超硬エンドミルFRAISA
119,800税込131,780
1本
31日以内出荷から92日以内出荷
材質超硬被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
超硬荒加工用エンドミル FRAISA超硬荒加工用エンドミルFRAISA
119,800税込131,780
1本
翌日出荷
材質超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有刃数4角度(°)(エンドミルコーナー)45表面処理ポリクロムコーティング(Alsi系)ねじれ角(°)40適合被削材種HRCすくい角(°)0
ラフィングエンドミルECR-B-L イスカルラフィングエンドミルECR-B-Lイスカル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質IC900
エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 多刃 GSXVLNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE EPBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 DYK5 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DYK5DIJET(ダイジェット工業)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DV-SEDDIJET(ダイジェット工業)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル