絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28(23)
  • 29(32)
  • 30(126)
  • 31(28)
  • 32(92)
  • 33(26)
  • 34(31)
  • 35(79)
  • 36(47)
  • 37(26)
  • 38(44)
  • 39(24)
  • 40(79)
  • 41(23)
  • 42(31)
  • 43(23)
  • 44(23)
  • 45(42)
  • 46(22)
  • 50(41)
刃数
  • 2(81)
  • 3(4)
  • 4(60)
  • 6(20)
  • 8(5)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(231)
  • 4(1,121)
  • 4.5(10)
  • 5(82)
  • 6(1,935)
  • 7(32)
  • 8(1,521)
  • 9(22)
  • 10(1,537)
  • 11(11)
  • 12(1,511)
  • 13(7)
  • 14(197)
  • 15(9)
  • 16(1,113)
  • 18(137)
  • 20(1,004)
  • 25(376)
  • 42(76)
刃長(mm)
  • 21(9)
  • 35(5)
  • 40(20)
  • 42(7)
  • 45(20)
  • 50(40)
  • 55(24)
  • 60(49)
  • 65(13)
  • 70(24)
  • 75(6)
  • 80(44)
  • 85(6)
  • 90(11)
  • 100(39)
  • 115(4)
  • 120(25)
  • 125(4)
  • 150(22)
  • 200(14)
全長(mm)
  • 130(30)
  • 135(10)
  • 140(24)
  • 145(22)
  • 150(41)
  • 155(24)
  • 160(26)
  • 165(8)
  • 170(23)
  • 175(10)
  • 180(36)
  • 190(17)
  • 200(42)
  • 210(7)
  • 215(8)
  • 220(28)
  • 230(21)
  • 240(12)
  • 250(18)
  • 280(7)
材質
  • その他(14)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(146)
  • (6)
その他・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(18)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(27)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(34)
  • ヤマト(切削工具)(34)
  • 岡崎精工(24)
  • アサヒ工具(22)
  • DIJET(ダイジェット工業)(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • WIDIN(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 三洋工具(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • グーリング(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・岡崎精工・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・大見工業・三菱マテリアル・グーリング・S&K(三興製作所)・サンドビック・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
95,980税込105,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
81,980税込90,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
74,980税込82,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) 216 ボールエンドミルサンドビック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
74,980税込82,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃岡崎精工
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロングRYOCO(菱高精機)
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
ラフィングエンドミルVCFコート・ロング
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコートRYOCO(菱高精機)
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
ラフィングエンドミルVCFコート
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリングアルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diverグーリング
289,800税込318,780
1本
20日以内出荷
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル大見工業
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)WIDIN
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
319,800税込351,780
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミル ロングシャンクRYOCO(菱高精機)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機)スーパージャンボエンドミル PART-1RYOCO(菱高精機)
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸ロングネックRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
FINミル(サーメットエンドミル) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)RYOCO(菱高精機)
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0
FINミル(サーメットエンドミル)ロング RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)ロングRYOCO(菱高精機)
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4外径公差(mm)+0.05~0

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル