絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.8(3)
- 4.1(1)
- 5.5(1)
- 5.6(7)
- 16(8)
刃数
- 2(8)
- 3(9)
- 4(6)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(6)
- 6(10)
刃長(mm)
- 11.2
- 2(422)
- 3(620)
- 4(564)
- 5(483)
- 6(832)
- 8(773)
- 9(410)
- 10(817)
- 12(928)
- 15(818)
- 16(565)
- 18(531)
- 20(972)
- 22(462)
- 24(440)
- 25(702)
- 30(872)
- 32(401)
- 40(630)
- 50(459)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 18.7(8)
- 45(1)
- 50(9)
- 55(3)
- 57(1)
材質
- 超硬合金(17)
超硬合金
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NS(日進工具)(8)
- OSG(オーエスジー)(11)
- グーリング(2)
- サンドビック(1)
- 三菱マテリアル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・グーリング・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。材質超硬合金(Carbide)表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)FHA:25
3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver
グーリング¥14,980税込¥16,4781本20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver
グーリング¥17,980税込¥19,7781本20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールあり形状スクエア・コーナラジアス形状刃数4タイプ不等分割ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・弱ねじれねじれ角(°)19/21材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・強ねじれねじれ角(°)40/42材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。材質超硬合金刃数6被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング給油方式オイルホールありねじれ角(°)45材種XP6703