絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 14(2)
  • 16(5)
刃数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 12(5)
  • 45(1)
刃長(mm)
  • 2.5(1)
  • 9(1)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 20(4)
  • 35(1)
全長(mm)
  • 20
  • 40(226)
  • 45(497)
  • 50(1,040)
  • 55(235)
  • 60(1,064)
  • 63(141)
  • 65(233)
  • 70(868)
  • 75(619)
  • 80(701)
  • 90(713)
  • 100(850)
  • 110(478)
  • 120(352)
  • 125(142)
  • 130(186)
  • 140(228)
  • 150(276)
  • 160(147)
  • 180(128)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • 超硬合金(11)
DLCコーティング・超硬合金
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • マパール(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • WIDIN(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • THECUT(1)
マパール・NACHI(不二越)・WIDIN・OSG(オーエスジー)・THECUT
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
GSXミル VL Ti-SUS NACHI(不二越)GSXミル VL Ti-SUSNACHI(不二越)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
GSXミル VL NACHI(不二越)GSXミル VLNACHI(不二越)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から5日以内出荷
大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパールCPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパールCPMill-Steel-HPC 「CPM110」マパール
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
GSXミル VL Ti-SUSラジアス NACHI(不二越)GSXミル VL Ti-SUSラジアスNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパールCPMill-Uni-HPC 「CPM100」マパール
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル