絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 6.1(1)
  • 7(6)
  • 7.8(2)
  • 8(23)
  • 10(2)
  • 20(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 4(13)
  • 6(1)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(6)
  • 8(32)
  • 08(1)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
刃長(mm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 12(1)
  • 14(5)
  • 14.1(1)
  • 16(6)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(15)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 64
  • 40(226)
  • 45(497)
  • 50(1,040)
  • 55(235)
  • 60(1,064)
  • 63(141)
  • 65(233)
  • 70(868)
  • 75(619)
  • 80(701)
  • 90(713)
  • 100(850)
  • 110(478)
  • 120(352)
  • 125(142)
  • 130(186)
  • 140(228)
  • 150(276)
  • 160(147)
  • 180(128)
材質
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(20)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • ギガ・セレクションーリミテッド(14)
  • Niagara Cutter(10)
  • イスカル(7)
  • カーメックス(3)
  • CROWN(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
ギガ・セレクションーリミテッド・Niagara Cutter・イスカル・カーメックス・CROWN・三菱マテリアル・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
4枚刃超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-Wイスカル
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJイスカル
28,980税込31,878
1本
29日以内出荷
小径のMJねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTF イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTFイスカル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISOイスカル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISOイスカル
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-Wイスカル
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHM エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHM エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッドALUファイターギガ・セレクションーリミテッド
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)ねじれ角(°)40
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロング カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロングカーメックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
刃数4
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付カーメックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
材種CR3
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル 底刃のニックと大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現 刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
材質超硬
スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPラジアスエンドミルNiagara Cutter
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTラジアスエンドミルNiagara Cutter
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付きNiagara Cutter(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)Niagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC62まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52) Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)Niagara Cutter
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコートNiagara Cutter
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
表面処理ALCrN
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現不等分割により、ビビリ防止刃長は2.5D程度のミディアム刃高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用ギガ・セレクションーリミテッド
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミルノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる刃長が2.5D程度のミディアム刃
超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
最新の超々微粒子超硬耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮
表面処理TiSi
スーパーラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルスーパーラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
刃数2

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル