絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 11.3(1)
  • 12(12)
  • 13(4)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
刃数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(15)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(15)
  • 14(5)
  • 16(2)
  • 18(3)
刃長(mm)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 24(6)
  • 25(1)
  • 26(7)
  • 28(5)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 43(1)
全長(mm)
  • 84
  • 40(226)
  • 45(497)
  • 50(1,040)
  • 55(235)
  • 60(1,064)
  • 63(141)
  • 65(233)
  • 70(868)
  • 75(619)
  • 80(701)
  • 90(713)
  • 100(850)
  • 110(478)
  • 120(352)
  • 125(142)
  • 130(186)
  • 140(228)
  • 150(276)
  • 160(147)
  • 180(128)
材質
  • PVDコーティング(7)
  • 超硬合金(17)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
ブランド
  • イスカル(7)
  • Niagara Cutter(6)
  • カーメックス(3)
  • グーリング(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • WIDIN(1)
イスカル・Niagara Cutter・カーメックス・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・ウォーターミルズ・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬3枚刃ドリル グーリング超硬3枚刃ドリルグーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)WIDIN
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISОイスカル
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-UNイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-Wイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60 イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60イスカル
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
内外径60°ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UNイスカル
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1755材質IC908全長(mm)84シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-UNイスカル
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリングアルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310グーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロング カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロングカーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
刃数4
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付カーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
材種CR3
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ラジアスエンドミルウォーターミルズ
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割ボールエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ボールエンドミルウォーターミルズ
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPラジアスエンドミルNiagara Cutter
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTラジアスエンドミルNiagara Cutter
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコートNiagara Cutter
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC4DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
刃数4
エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC3DIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)16刃数3

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル