カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(7)
- 9(7)
- 11.5(2)
- 12(6)
- 12.1(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(3)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 13(12)
- 14(11)
- 16(5)
- 18(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(32)
- 3(12)
- 4(22)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(13)
- 8(15)
- 10(12)
- 12(15)
- 14(9)
- 16(10)
- 18(7)
刃長(mm)
- 0.8(1)
- 1.35(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 12(4)
- 18(4)
- 22(2)
- 26(7)
- 27(4)
- 28(6)
- 30(7)
- 32(3)
- 35(13)
- 36(3)
- 38(4)
- 40(15)
- 41(2)
- 45(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 85
- 40(216)
- 45(490)
- 50(1,049)
- 55(238)
- 60(1,062)
- 63(145)
- 65(234)
- 70(843)
- 75(644)
- 80(698)
- 83(125)
- 90(660)
- 100(858)
- 110(458)
- 120(330)
- 125(139)
- 130(169)
- 140(187)
- 150(265)
- 160(128)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(64)
超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- EIKO(栄工舎)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- NACHI(不二越)(1)
- Niagara Cutter(7)
- NS(日進工具)(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- WIDIN(8)
- アサヒ工具(2)
- イスカル(1)
- カーメックス(4)
- サンドビック(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(3)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 兼房(3)
- 日進(2)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・カーメックス・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・三洋工具・三菱マテリアル・兼房・日進
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
アクリルエンドミル Type2
兼房(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アクリルエンドミル Type1
兼房¥21,980税込¥24,1781本当日出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途各種樹脂材料の仕上げ加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式スパイラル刃数2刃数(p)2適合被削材種樹脂系材料
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
アクリルエンドミル Type3
兼房¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途保護シート付樹脂材料の加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式正逆刃数(p)1+1適合被削材種樹脂系材料