絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 11.6(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.7(1)
  • 16(82)
  • 18(20)
  • 19.9(1)
  • 20(10)
刃数
  • 2(11)
  • 3(16)
  • 4(55)
  • 5(14)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 16(83)
  • 18(20)
  • 20(11)
刃長(mm)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 26(7)
  • 27.1(1)
  • 29(1)
  • 30(3)
  • 32(58)
  • 32.4(1)
  • 33(1)
  • 34(4)
  • 36(5)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 44(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(3)
全長(mm)
  • 92
  • 40(226)
  • 45(497)
  • 50(1,040)
  • 55(235)
  • 60(1,064)
  • 63(141)
  • 65(233)
  • 70(868)
  • 75(619)
  • 80(701)
  • 90(713)
  • 100(850)
  • 110(478)
  • 120(352)
  • 125(142)
  • 130(186)
  • 140(228)
  • 150(276)
  • 160(147)
  • 180(128)
材質
  • PVDコーティング(19)
  • その他(16)
  • 超硬合金(88)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(19)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • タンガロイ(26)
  • イスカル(11)
  • サンドビック(11)
  • WIDIA(11)
  • グーリング(8)
  • マパール(7)
  • カーメックス(6)
  • 京セラ(5)
  • WIDIN(5)
  • ウォーターミルズ(3)
  • ハニタ(2)
  • 大見工業(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
  • THECUT(1)
  • SANDVIK(1)
  • テグテックジャパン(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
タンガロイ・イスカル・サンドビック・WIDIA・グーリング・マパール・カーメックス・京セラ・WIDIN・ウォーターミルズ・ハニタ・大見工業・エムーゲ(EMUGE)・THECUT・SANDVIK・テグテックジャパン・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質1620
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
20,980税込23,078
1本ほか
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 16.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0グーリング
21,980税込24,178
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長43全長L(mm)92表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)16ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)36C面0.32シャンク径16
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-Sイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CFタンガロイ
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ライノソリッド アルミル テグテックジャパンライノソリッド アルミルテグテックジャパン
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
鋼・アルミ合金・非鉄金属の汎用加工に適しています。3枚刃、非鉄用ラフィングエンドミル(ショート刃・コーナーR0.2タイプ)です。超微粒子超硬母材です。C付は、円筒シャンクタイプです。
用途粗加工用。材質UF10刃数3枚コーナー半径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリングチタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリングアルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310グーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリングアルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1MWIDIA
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501MWIDIA
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501MWIDIA
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIAWCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBMWIDIA
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM WIDIAWCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBMWIDIA
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1MWIDIA
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1MWIDIA
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401MWIDIA
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401MWIDIA
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質1630
CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミルサンドビック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401MWIDIA
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401MWIDIA
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
刃数5
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数5
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショートカーメックス
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
刃数4
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショートカーメックス
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル