絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
刃数
  • 12
  • 1(22)
  • 2(1,008)
  • 3(332)
  • 4(998)
  • 5(84)
  • 6(166)
  • 7(21)
  • 8(38)
  • 9(7)
  • 10(18)
  • 11(4)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 12(5)
  • 42(1)
刃長(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 63(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 83(3)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(10)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング
ブランド
  • グーリング(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・京セラ・三菱マテリアル・イスカル・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC京セラ
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材寸法L1(mm)63シャンク形状ストレート
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR京セラ
19,980税込21,978
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 SMXヤマト(切削工具)
199,800税込219,780
1本
8日以内出荷
材質SX20

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル