絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(7)
- 5(8)
- 5.5(2)
- 5.6(2)
- 5.7(2)
- 5.8(1)
- 5.9(2)
- 6(4)
- 6.5(1)
- 7(5)
- 7.5(2)
- 8(8)
- 10(4)
刃数
- 2(20)
- 3(1)
- 4(9)
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
- 6(15)
- 8(10)
- 10(3)
刃長(mm)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 4.5(5)
- 6(4)
- 8(4)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 19(2)
- 20(9)
- 21(2)
- 22(6)
- 22.4(2)
- 22.8(2)
- 23.6(2)
- 24(3)
- 25(5)
- 26(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 65
- 38(7)
- 40(18)
- 45(43)
- 50(131)
- 55(23)
- 60(128)
- 70(100)
- 75(68)
- 80(77)
- 90(62)
- 100(91)
- 110(51)
- 120(27)
- 130(20)
- 140(13)
- 150(22)
- 155(8)
- 160(7)
- 200(11)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(29)
超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- その他(5)
- チタン系コーティング(13)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NS(日進工具)(14)
- OSG(オーエスジー)(5)
- WIDIN(6)
- ユニオンツール(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(8)
価格
- 1,500-10,000円(24)
- 10,000-50,000円(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル
WIDIN¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,744~税込¥4,118~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥2,318~税込¥2,550~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル
WIDIN¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷WXE504シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜シャンク径6
AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル
WIDIN¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード25エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
無限リード45エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。荒から仕上げまで万能切削ができます。刃径の4倍の加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)8首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30