絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
厚さ(mm)
  • 1.79(2)
逃げ角(度)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 1.4
  • 2(103)
  • 2.5(120)
  • 6.5(219)
  • 7.8(129)
  • 8.7(297)
  • 9.525(268)
  • 9.6(134)
  • 9.7(295)
  • 11(347)
  • 11.2(98)
  • 11.6(268)
  • 12.7(457)
  • 12.9(448)
  • 15.5(364)
  • 16.1(100)
  • 16.5(593)
  • 16.6(301)
  • 19.05(93)
  • 19.3(89)
  • 22(136)
チップブレーカ
  • ブレーカなし(2)
ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(2)
三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW)

    三菱マテリアル
    4,998税込5,498
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)

    三菱マテリアル
    4,998税込5,498
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用