絞り込み
形状
形状
ひし形(305)
形状
平行四辺形(1)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(110)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(68)
  • その他(18)
  • サーメット(82)
  • セラミックス(11)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(7)
  • 超硬合金(43)
  • 超高圧焼結体(23)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(36)
  • 0.4(203)
  • 0.8(264)
  • 1(3)
  • 1.2(142)
  • 1.6(22)
  • 2(1)
  • 10(2)
厚さ(mm)
  • 4.76(285)
  • 6.35(116)
  • 7.94(5)
逃げ角(度)
  • 0(295)
  • 7(6)
  • 9(2)
  • 55(2)
切刃長さ(mm)
  • 15.5
  • 2.5(78)
  • 6.5(181)
  • 7.8(129)
  • 8.2(68)
  • 8.7(252)
  • 9.525(214)
  • 9.6(114)
  • 9.7(251)
  • 11(314)
  • 11.2(94)
  • 11.6(225)
  • 12.7(366)
  • 12.9(394)
  • 16.1(64)
  • 16.5(527)
  • 16.6(258)
  • 19.05(59)
  • 19.3(61)
  • 22(98)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(266)
  • ブレーカなし(42)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(278)
  • 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • 京セラ(99)
  • 住友電工ハードメタル(67)
  • 三菱マテリアル(62)
  • タンガロイ(45)
  • イスカル(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
  • サンドビック(3)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(123)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ DNGGR/L-P タンガロイ

    チップ DNGGR/L-P

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG 京セラ

    チップ DNMG

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
  • チップ DNMG-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカLU
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MJ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-GE 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GE

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ DNMX

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ DNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ネガティブインサートです。
    用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    材質母材:CBN
  • 旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ DNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ DNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
    曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ DNMG-EF 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル

    チップ DNMG-F-FH

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-PQ 京セラ

    チップ DNMG-PQ

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMM 京セラ

    チップ DNMM

    京セラ
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番647-7135材質KPD001形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ DNMG-MS 京セラ

    チップ DNMG-MS

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-PT 京セラ

    チップ DNMG-PT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-PS 京セラ

    チップ DNMG-PS

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ DNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-UZ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用