絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(13)
形状
正三角形(19)
形状
正方形(6)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • セラミックス(38)
  • 超硬合金(9)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0(4)
  • 0.2(6)
  • 0.4(35)
  • 0.8(13)
  • 1.1906(2)
  • 1.2(17)
厚さ(mm)
  • 2.38(8)
  • 3.18(10)
  • 3.97(1)
  • 4.76(32)
逃げ角(度)
  • 0(34)
  • 5(2)
  • 7(5)
  • 11(16)
切刃長さ(mm)
  • 2.3
  • 2(102)
  • 2.5(118)
  • 6.5(216)
  • 7.8(128)
  • 8.7(297)
  • 9.525(269)
  • 9.6(132)
  • 9.7(296)
  • 11(346)
  • 11.2(98)
  • 11.6(265)
  • 12.7(455)
  • 12.9(447)
  • 15.5(362)
  • 16.1(98)
  • 16.5(591)
  • 16.6(300)
  • 19.05(93)
  • 19.3(87)
  • 22(133)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(48)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(18)
  • 円筒穴(32)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(52)
  • タンガロイ(7)
  • サンドビック(6)
  • 京セラ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・京セラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ VCMT-DIA タンガロイ

    チップ VCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • チップ 1QP-TPMT タンガロイ

    チップ 1QP-TPMT

    タンガロイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ TCMT-DIA タンガロイ

    チップ TCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ 1QP-TPMH タンガロイ

    チップ 1QP-TPMH

    タンガロイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ VNMM-DIA タンガロイ

    チップ VNMM-DIA

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ 1QP-VBMT タンガロイ

    チップ 1QP-VBMT

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7025

    サンドビック
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7115 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7115

    サンドビック
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7014内接円径(mm)9.525
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 7025

    サンドビック
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。高硬度鋼の断続重切削加工または中速連続切削加工用です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材CBN材種7025内接円径(mm)6.35
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7105

    サンドビック
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB

    京セラ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ
  • チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ

    チップ 2QP-CCGT-HP

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NU-TPGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGN-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGN-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ 3NC-TPGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW-LS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 3NC-TPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-CCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NU-SNGA-LT 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-SNGA-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状正方形90°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用