絞り込み
形状

円形(10)
材質
- CVDコーティング(8)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- -(5)
厚さ(mm)
- 7.94(9)
- 9.52(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(8)
切刃長さ(mm)
- 25
- 2(103)
- 2.5(120)
- 6.5(219)
- 7.8(129)
- 8.7(297)
- 9.525(268)
- 9.6(134)
- 9.7(295)
- 11(347)
- 11.2(98)
- 11.6(268)
- 12.7(457)
- 12.9(448)
- 15.5(364)
- 16.1(100)
- 16.5(593)
- 16.6(301)
- 19.05(93)
- 19.3(89)
- 22(136)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- イスカル(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMM-61
タンガロイ¥52,980税込¥58,2781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RR
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥52,980税込¥58,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7